Eriks
OSBORN

OSBORN Hoonborstel Novoflex-B 12mm SC 180

  • ERIKS:12056859
  • Fabrikant:4013349528315
Image 1
Hoonborstel, korrel 180

Uitvoering: robuust, zelfcentrerend hoongereedschap met siliciumcarbide-bezetting voor zacht slijpproces. De slijpmiddelkogels passen zich door de flexibele borstelconstructie aan het oppervlak aan. Totale lengte 200 mm. Toepassing: voor het afwerken van oppervlakken en boringen. Ook geschikt voor afkanten en bewerken van niet-ronde gaten. Voor het behalen van gelijkmatig fijn geslepen oppervlakken met hoog draagaandeel voor een eventuele hechting van een oliefilm. Eenvoudig te gebruiken op handboormachines, hoonmachines en automaten.

Opslaan in lijst

€ 30,30/ stukexcl. btw

€ 36,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OSBORN
Diameter borstel
12 mm