Eriks
ORBINOX

ORBINOX Stopbuspakking Type: 5402X RPTFE Geschikt voor doorlaat: DN80

  • ERIKS:12486023
Image 1
Stopbuspakking Type: 5402X (N° 2 in afbeelding), set bestaande uit twee stuks PTFE pakkingen en EPDM O-ringen.
Geschikt voor plaatafsluiter Type: 5402, 5408 en 5412.
Opslaan in lijst

€ 81,70/ stukexcl. btw

€ 98,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Type
5402X
Uitvoering
Stopbuspakking
Materiaal
PTFE/EPDM
Geschikt voor type
5402/5408/5412
Geschikt voor doorlaat
DN80