Eriks
ORBINOX

ORBINOX Pneumatische aandrijving Type: 5402X Aluminium Dubbelwerkend DN65

  • ERIKS:13463302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Type
5402X
Overbrenging
Lineair
Uitvoering
Pneumatische aandrijving
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Geschikt voor doorlaat
DN65
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal trekstang
Staal gegalvaniseerd
Diameter pneumatische aandrijving
100 mm
Slag
77 mm
Luchttoevoer aansluiting
1/4"