€ 1.206,00/ stukexcl. btw
€ 1.459,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Type | 5402X |
Overbrenging | Lineair |
Uitvoering | Pneumatische aandrijving |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Geschikt voor doorlaat | DN300 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal trekstang | Staal gegalvaniseerd |
Diameter pneumatische aandrijving | 200 mm |
Slag | 320 mm |
Luchttoevoer aansluiting | 3/8" |