€ 5.708,00/ stukexcl. btw
€ 6.906,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EX |
Type | 5412 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 70 mm |
Bediening | Pneumatisch dubbelwerkend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Soort afdichting | Uni-directioneel |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plaat | 1.4401 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/EPDM |
Materiaal beugel | Staal epoxy coating |
Materiaal bediening | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 120 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 6 bar |
DN | DN300 |
B | 372 mm |
C | 122 mm |
D | 220 mm |
H | 1192 mm |
L | 70 mm |
Snoer lengte | 104 cm |
Luchttoevoer aansluiting | 3/8" |
Gewicht | 82 kg |