Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:11813582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.132,00/ stukexcl. btw

€ 4.999,72incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EX
Type
5412
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Bediening
Pneumatisch dubbelwerkend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4401
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN250
B
318 mm
C
122 mm
D
220 mm
H
1042 mm
L
70 mm
Snoer lengte
88 cm
Luchttoevoer aansluiting
3/8"
Gewicht
67 kg