Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14086841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.315,20/ stukexcl. btw

€ 1.591,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EX
Type
5402
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Pneumatisch dubbelwerkend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/NBR
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN200
B
262 mm
C
119 mm
D
175 mm
H
872 mm
L
60 mm
Snoer lengte
72 cm
Luchttoevoer aansluiting
1/4"
Gewicht
44 kg