Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Hefboom PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13492352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 629,60/ stukexcl. btw

€ 761,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EX
Type
5402
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
40 mm
Bediening
Hefboom
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal bediening
Staal gecoat
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN65
B
134 mm
C
100 mm
H
435 mm
L
40 mm
M
465 mm
Snoer lengte
29 cm
Gewicht
12 kg