€ 549,20/ stukexcl. btw
€ 664,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EX |
Type | 5402 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 40 mm |
Bediening | Hefboom |
Soort afdichting | Uni-directioneel |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plaat | 1.4301 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/EPDM |
Materiaal beugel | Staal epoxy coating |
Materiaal bediening | Staal gecoat |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 10 bar |
DN | DN50 |
B | 119 mm |
C | 100 mm |
H | 408 mm |
L | 40 mm |
M | 465 mm |
Snoer lengte | 24 cm |
Gewicht | 11 kg |