Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13207306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.129,60/ stukexcl. btw

€ 2.576,82incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EB
Type
5414
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Pneumatisch dubbelwerkend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4401
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN150
B
210 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
703 mm
L
56 mm
Luchttoevoer aansluiting
1/4"
Gewicht
22 kg