€ 1.726,40/ stukexcl. btw
€ 2.088,94incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EB |
Type | 5414 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 52 mm |
Bediening | Pneumatisch dubbelwerkend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Soort afdichting | Bi-directioneel |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plaat | 1.4401 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/EPDM |
Materiaal beugel | 1.4301 |
Materiaal bediening | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 120 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 10 bar |
DN | DN100 |
B | 169 mm |
C | 100 mm |
D | 115 mm |
H | 558 mm |
L | 52 mm |
Luchttoevoer aansluiting | 1/4" |
Gewicht | 13.5 kg |