Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13426878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.448,00/ stukexcl. btw

€ 6.592,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EB
Type
5414
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4401
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN300
B
372 mm
C
122 mm
H
785 mm
L
78 mm
M
310 mm
Gewicht
60 kg