Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14399497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
EB
Type
5404
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/NBR
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN200
B
262 mm
C
119 mm
H
595 mm
L
60 mm
M
310 mm
Gewicht
30 kg