€ 981,60/ stukexcl. btw
€ 1.187,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EB |
Type | 5404 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Pneumatisch dubbelwerkend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Soort afdichting | Bi-directioneel |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plaat | 1.4301 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/EPDM |
Materiaal beugel | Staal epoxy coating |
Materiaal bediening | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 10 bar |
DN | DN80 |
B | 149 mm |
C | 100 mm |
D | 115 mm |
H | 497 mm |
L | 46 mm |
Luchttoevoer aansluiting | 1/4" |
Gewicht | 11 kg |