Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13426829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.587,20/ stukexcl. btw

€ 1.920,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
XC
Type
5408
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Uitvoering
Model silo
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
76 mm
Bediening
Pneumatisch dubbelwerkend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
DN
DN150
B
217 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
708 mm
L
76 mm
Snoer lengte
57 cm
Luchttoevoer aansluiting
1/4"
Gewicht
25 kg