Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:12995052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 790,00/ stukexcl. btw

€ 955,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Serie
XC
Type
5408
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Uitvoering
Model silo
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
64 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal epoxy coating
Materiaal bediening
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. druk bij schuivende plaat
10 bar
DN
DN100
B
174 mm
C
100 mm
H
520 mm
L
64 mm
M
225 mm
Snoer lengte
41 cm
Gewicht
11 kg