€ 1.261,80/ stukexcl. btw
€ 1.526,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Type | 2209 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN6/40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Klepvorm | Tilting disc |
Met veer | Ja |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |