Eriks
ORBINOX

ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2209 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc Met veer PN40 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN6/40

  • ERIKS:12160486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Mede door het speciaal vormgegeven klepblad is deze terugslagklep reeds helemaal open bij een doorstroomsnelheid van slechts 0,6m/sec.
  • Laag drukverlies.
  • Voorzien van sluitveer.
Opslaan in lijst

€ 2.626,20/ stukexcl. btw

€ 3.177,70incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Type
2209
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN6/40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 16
Inbouwlengte
76 mm
Klepvorm
Tilting disc
Met veer
Ja
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40