Eriks
ORBINOX

ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN6/40

  • ERIKS:11812785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Mede door het speciaal vormgegeven klepblad is deze terugslagklep reeds helemaal open bij een doorstroomsnelheid van slechts 0,6m/sec.
  • Laag drukverlies.
Opslaan in lijst

€ 2.958,30/ stukexcl. btw

€ 3.579,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ORBINOX
Type
2208
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN6/40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 16
Inbouwlengte
89 mm
Klepvorm
Tilting disc
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40