€ 2.133,90/ stukexcl. btw
€ 2.582,02incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Type | 2208 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN6/40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 76 mm |
Klepvorm | Tilting disc |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |