Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor cilindrische boring 56 SPA 3

  • ERIKS:23617331
  • Fabrikant:4014486231922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,22/ stukexcl. btw

€ 28,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
56 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
62 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
F
20 mm