Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor cilindrische boring 112 SPZ 2

  • ERIKS:23617931
  • Fabrikant:4014486236354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,66/ stukexcl. btw

€ 52,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley PB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
F
23 mm