Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 85mm PCD, 1 Groeven, 32mm Max boring

  • ERIKS:23619934
  • Fabrikant:4014486249903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,58/ stukexcl. btw

€ 11,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
1210
Buitendiameter
89 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
16 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 85 SPZ 1 TL 1210

  • Eriks:11421699
  • Manufacturer:031Z0111

€ 9,48/ stukexcl. btw

€ 11,47incl. btw

32 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026