Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 630 SPC 6 TB 5050

  • ERIKS:23619867
  • Fabrikant:4014486249453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 986,57/ stukexcl. btw

€ 1.193,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
640 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm
F
162 mm
Alternatieven

€ 755,77/ stukexcl. btw

€ 914,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026