€ 850,63/ stukexcl. btw
€ 1.029,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 630 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 5050 |
Buitendiameter | 640 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 136 mm |
€ 655,86/ stukexcl. btw
€ 793,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026