Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 500 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:23619729
  • Fabrikant:4014486248012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,83/ stukexcl. btw

€ 430,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
507 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm
F
101 mm
Alternatieven

€ 274,96/ stukexcl. btw

€ 332,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026