Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 450 SPB 6 TB 4040

  • ERIKS:23619726
  • Fabrikant:4014486247954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,30/ stukexcl. btw

€ 457,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
457 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
120 mm
Alternatieven

€ 337,80/ stukexcl. btw

€ 408,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026