Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 450 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:23619723
  • Fabrikant:4014486247923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,78/ stukexcl. btw

€ 297,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
457 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm
F
63 mm
Alternatieven

€ 188,76/ stukexcl. btw

€ 228,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026