Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 425 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619835
  • Fabrikant:4014486249163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,67/ stukexcl. btw

€ 552,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
425 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
435 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
136 mm