Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 375 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619825
  • Fabrikant:4014486249057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,96/ stukexcl. btw

€ 474,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
375 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
385 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm
F
136 mm