€ 253,26/ stukexcl. btw
€ 306,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 355 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 362 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 90 mm |
F | 101 mm |
€ 195,75/ stukexcl. btw
€ 236,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026