Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 335 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619815
  • Fabrikant:4014486248944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,23/ stukexcl. btw

€ 426,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
345 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm
F
136 mm
Alternatieven

€ 270,44/ stukexcl. btw

€ 327,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026