€ 225,46/ stukexcl. btw
€ 272,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 322 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 90 mm |
F | 101 mm |
€ 172,80/ stukexcl. btw
€ 209,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026