€ 185,84/ stukexcl. btw
€ 224,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 321 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 90 mm |
F | 80 mm |
J | 283 mm |
K | 7.5 mm |
L | 65 mm |
M | 7.5 mm |
N | 178 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |
€ 146,65/ stukexcl. btw
€ 177,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026