Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 300 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:23619686
  • Fabrikant:4014486247480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,24/ stukexcl. btw

€ 237,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
307 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm
F
82 mm