Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 280 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835787
  • Fabrikant:4014486245981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,66/ stukexcl. btw

€ 92,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
286 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
J
245 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
286 mm
P
280 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 280 SPA 2 TL 2517

  • Eriks:11421963
  • Manufacturer:031A0322

€ 43,77/ stukexcl. btw

€ 52,96incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026