Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 265 SPC 6 TB 3535

  • ERIKS:23619792
  • Fabrikant:4014486248722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,14/ stukexcl. btw

€ 417,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
265 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
275 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm
F
162 mm