Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 250 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:23835778
  • Fabrikant:4014486245967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,40/ stukexcl. btw

€ 165,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
256 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
80 mm
O
256 mm
P
250 mm
Alternatieven

€ 107,84/ stukexcl. btw

€ 130,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026