Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 236 SPB 6 TB 3535

  • ERIKS:23835950
  • Fabrikant:4014486247220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,60/ stukexcl. btw

€ 197,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
243 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm
F
120 mm
Alternatieven

€ 156,38/ stukexcl. btw

€ 189,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026