€ 31,58/ stukexcl. btw
€ 38,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 224 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 228 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 16 mm |
J | 195 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 228 mm |
P | 224 mm |