€ 115,18/ stukexcl. btw
€ 139,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 224 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 231 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 82 mm |
O | 231 mm |
P | 224 mm |
€ 57,59/ stukexcl. btw
€ 69,68incl. btw
7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026