Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 200mm PCD, 1 Groeven, 50mm Max boring

  • ERIKS:23836195
  • Fabrikant:4014486250817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
2012
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
204 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
16 mm
J
171 mm
L
32 mm
M
16 mm
N
112 mm
O
204 mm
P
200 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 200 SPZ 1 TL 2012

  • Eriks:11421782
  • Manufacturer:031Z0261

€ 19,95/ stukexcl. btw

€ 24,14incl. btw

116 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026