€ 47,75/ stukexcl. btw
€ 57,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 190 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Buitendiameter | 196 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 35 mm |
€ 37,54/ stukexcl. btw
€ 45,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026