Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 180 SPB 5 TB 3020

  • ERIKS:23835915
  • Fabrikant:4014486246858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,65/ stukexcl. btw

€ 107,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
101 mm
J
137 mm
K
25 mm
L
51 mm
M
25 mm
O
187 mm
P
180 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPB 5 TL 3020

  • Eriks:11422078
  • Manufacturer:031B0245

€ 48,01/ stukexcl. btw

€ 58,09incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026