€ 64,76/ stukexcl. btw
€ 78,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 180 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 187 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 63 mm |
J | 137 mm |
L | 45 mm |
M | 18 mm |
O | 187 mm |
P | 180 mm |
€ 37,31/ stukexcl. btw
€ 45,15incl. btw
27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026