Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 170 SPB 3 TB 2517

  • ERIKS:23835907
  • Fabrikant:4014486246766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,13/ stukexcl. btw

€ 76,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
177 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
63 mm
J
127 mm
L
45 mm
M
18 mm
O
177 mm
P
170 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPB 3 TL 2517

  • Eriks:11422068
  • Manufacturer:031B0233

€ 35,02/ stukexcl. btw

€ 42,37incl. btw

212 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026