Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 160 SPB 4 TB 2517

  • ERIKS:23835902
  • Fabrikant:4014486246711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,92/ stukexcl. btw

€ 76,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
82 mm
J
117 mm
K
18.5 mm
L
45 mm
M
18.5 mm
O
167 mm
P
160 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPB 4 TL 2517

  • Eriks:11422062
  • Manufacturer:031B0224
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment