€ 61,83/ stukexcl. btw
€ 74,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 167 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 63 mm |
J | 117 mm |
L | 45 mm |
M | 18 mm |
O | 167 mm |
P | 160 mm |
€ 33,94/ stukexcl. btw
€ 41,07incl. btw
730 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026