€ 51,69/ stukexcl. btw
€ 62,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 166 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 65 mm |
J | 128 mm |
L | 45 mm |
M | 20 mm |
O | 166 mm |
P | 160 mm |
€ 30,51/ stukexcl. btw
€ 36,92incl. btw
69 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026