Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 150 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835730
  • Fabrikant:4014486245486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,81/ stukexcl. btw

€ 38,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
156 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 150 SPA 2 TL 2012

  • Eriks:11421898
  • Manufacturer:031A0212

€ 20,49/ stukexcl. btw

€ 24,79incl. btw

153 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026